Popis:
Akumulátorová hřebíkovačka GNH18V-64-3. Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez nadměrné zátěže pro ruku a paži. Vyvinuli jsme výkonný bezkartáčový model PRO GNH18V-64-3 s velmi malým zpětným rázem, který šetří tvé zápěstí. Toto nářadí nabízí plný výkon pneumatické hřebíkovačky, avšak bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu. Model PRO GNH18V-64-3 nabízí režim jednotlivého spouštění, uživatelsky přívětivé plynulé nastavení hloubky, blokování suchých výstřelů, dvojité LED osvětlení, široké zorné pole na hrotě a beznástrojové odstranění zaseknutých hřebíků. Použij následující hřebíky: 32–64 mm, 16 ga (1,6 mm) a úhel spoje 20°. Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, ozdobných lišt, sloupků schodišťových zábradlí, stropních a podlahových panelů s drážkovým a perovým spojem (skryté přibití), obložení a soklových lišt. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)