Beschreibung:
Akku-Nagler GNH18V-64-3, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen PRO GNH18V-64-3 mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Der PRO GNH18V-64-3 bietet einen Einzelauslösungsmodus, benutzerfreundliche stufenlose Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großen Sichtbereich an der Kontaktspitze und werkzeugloses Entfernen verklemmter Nägel. Verwende folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Verbindungswinkel. Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Zierleisten, Pfosten an Treppengeländern, Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)