Descripción:
Clavadora a batería GNH18V-64-3. Como profesional de la construcción, quieres clavar de forma eficaz y sin un esfuerzo excesivo para la mano y el brazo. Hemos desarrollado el potente PRO GNH18V-64-3 sin escobillas, que presenta un retroceso muy reducido y protege tu muñeca. Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora neumática, pero sin necesidad de compresor, cartucho de gas ni cable. El PRO GNH18V-64-3 ofrece un modo de disparo único, un ajuste continuo de la profundidad fácil de usar, bloqueo contra disparos en seco, doble LED, amplio campo de visión en la punta de contacto y extracción sin herramientas de los clavos atascados. Utiliza las siguientes uñas: 32-64 mm, calibre 16 (1,6 mm) y ángulo de unión de 20°. Ideal para el montaje de marcos de ventanas y puertas, molduras decorativas, montantes de barandillas de escaleras, paneles de techo y suelo con unión de lengüeta y ranura (clavado oculto), revestimientos de madera y zócalos. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)