190 i VDE izolovaný nástrčný klíč, 13 x 125 mm

Artiklové číslo: 05005340001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05005340001
EAN / GTIN 4013288032560
Číslo výrobce 05005340001
L-číslo L60020 1074
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nástrčný klíč Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu (v palcích): - palec
  • Rozměry výstupu (metrické): 13 mm
  • Délka rukojeti: 112 mm
  • Průměr čepele: 21 mm
  • Délka čepele: 125 mm
  • Délka čepele (v palcích): 5 palců

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Zinkově fosfátovaný

Rozsah dodávky:

  • 190 i VDE izolovaný nástrčný klíč, 13 x 125 mm