{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Abrollschutz | ja | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 13 mm | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant | mit Kunststoffhülse | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
| Norm | DIN EN 60900 | |
| Länge gesamt | 125 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 05005340001 | |
| EAN / GTIN | 4013288032560 | |
| Herstellernummer | 05005340001 | |
| L-Nummer | L60020 1074 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |