190 i VDE Tournevis isolé à douille, 13 x 125 mm

Réf.: 05005340001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement oui
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec phosphate de manganèse
Norme DIN EN 60900
Longueur totale 125 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 05005340001
EAN / GTIN 4013288032560
Réf. fabricant 05005340001
Article hors catalogue L60020 1074
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis à douille Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Caractéristique(s):

  • Dimensions de sortie (en pouces): - pouce
  • Dimensions de sortie (système métrique): 13 mm
  • Longueur poignée: 112 mm
  • Diamètre de lame: 21 mm
  • Longueur lame: 125 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 5 pouces

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 190 i VDE Insulated nutdriver, 13 x 125 mm