190 i Aprieta-Tuercas aislado según VDE, 13 x 125 mm

Número de artículo: 05005340001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con casquillo de plástico
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Manganeso-fosfatado
Norma DIN EN 60900
Longitud total 125 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 05005340001
EAN / GTIN 4013288032560
Número del fabricante 05005340001
Número L L60020 1074
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Aprieta-Tuercas VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Característica:

  • Tamaño de salida (en pulgadas): - pulgada
  • Dimensiones de salida (sistema métrico): 13 mm
  • Longitud de mango: 112 mm
  • Diámetro de la cuchilla: 21 mm
  • Longitud de varilla: 125 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 5 pulgadas

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Varilla con fosfatado de zinc

Volumen de suministro:

  • 190 i VDE Insulated nutdriver, 13 x 125 mm