Špičatý úhel 60°, s dorazem, 120 x 80 mm

Artiklové číslo: 0395122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Délka krátkých ramen 80 mm
Délka dlouhých ramen 120 mm
Úhel 60 stupeň
Druh produktu Špičatá pinzeta
Materiál ocel
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0395122
EAN / GTIN 4029713024840
Číslo výrobce 0395122
L-číslo L40510 2135
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • speciální ocel
  • tovární standard

Popis:

ostrý úhel 60° ze speciální oceli, s dorazem

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard