Equerre d'angle 60°, à chapeau 120 x 80 mm

Réf.: 0395122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Longueur branche courte 80 mm
Longueur branche longue 120 mm
Equerre 60 degré
Type de produit equerres
Matériau acier
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0395122
EAN / GTIN 4029713024840
Réf. fabricant 0395122
Article hors catalogue L40510 2135
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • acier spécial
  • standard d'usine

Description:

Angle pointu 60° en acier spécial, avec butée

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 120 x 80

Norme:

Factory standard