Escuadra de ángulo agudo 60°, con base 120 x 80mm

Número de artículo: 0395122
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud brazo corto 80 mm
Longitud brazo largo 120 mm
Ángulo 60 grados
Tipo de producto Escuadra de punta
Material acero
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0395122
EAN / GTIN 4029713024840
Número del fabricante 0395122
Número L L40510 2135
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • acero especial
  • estándar de fábrica

Descripción:

Ángulo puntiagudo de 60° de acero especial, con tope

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard