Vrtací svěrák BSH, Velikost 6, Šířka pece 120, robustní provedení

Artiklové číslo: 007202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 007202
EAN / GTIN 4019208198453
Číslo výrobce 007202
L-číslo L30160 1129
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Robustní provedení pro vrtačky na stojanu, stolní a sloupové vrtačky.
  • Mechanický upínací systém s ručním ovládáním.

Technické vlastnosti:

  • Podepření pohyblivé ocelové čelisti litinovou čelistí s vnitřním vedením
  • Pevná upínací čelist se třemi svislými hranoly a jedním vodorovným hranolem
  • Zadní část a vřeteno jsou brúny
  • Základní těleso z šedé litiny
  • Boční upínací drážky s podélnými otvory

Oblasti použití:

  • Pro bezpečné upnutí obrobků na vrtačkách a měřicích strojích.

Výhody:

  • Dlouhý upínací čep pro maximální upínací sílu
  • Obě čelisti s opěrnou plochou pro upnutí plochých obrobků

Další informace:

  • Svěrák na vrtačku BSH, velikost 6, šířka čelistí 120, robustní a stabilní provedení

Charakteristika:

  • Provedení: BSH Robustní a stabilní provedení
  • Široké čelisti: 120 mm
  • Šířka základní těleso: 215 mm
  • Celková délka: 442 mm
  • Hmotnost: 11g
  • Velikost: 6
  • Výška boků: 40 mm
  • Výška: 85 mm
  • Délka základního tělesa: 260 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Rozteč upínacích drážek: 160
  • Rozsah upnutí: 110 mm