Boormachine-bankschroef BSH, Maat 6, Bekbreedte 120, robuuste uitvoering

Artikelnummer: 007202
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 007202
EAN/GTIN 4019208198453
Nummer fabrikant 007202
L-nummer L30160 1129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stevige uitvoering voor boorstandaards, tafel- en kolomboormachines.
  • Mechanisch spansysteem, handmatig bediend.

Technische kenmerken:

  • Ondersteuning van de beweegbare stalen bek door een gietijzeren bek met interne geleiding
  • Vaste spanbekken met drie verticale prisma’s en één horizontaal prisma
  • Achterwand en spindel gebruineerd
  • Basisdel van grijs gietijzer
  • Zijdelingse spiebaan-opspansleuven met langwerpige gaten

Toepassingsgebieden:

  • Voor het veilig spannen van werkstukken op boor- en meetmachines.

Voordelen:

  • Lange klem voor maximale spankracht
  • Beide bekken met een steunvlak voor het spannen van platte werkstukken

Meer informatie:

  • Boormachine-bankschroef BSH, maat 6, bekbreedte 120, robuuste, stabiele uitvoering

Kenmerk:

  • Uitvoering: BSH Robuuste, stabiele uitvoering
  • Brede bek.: 120 mm
  • Breedte basisdeel: 215 mm
  • Totale lengte: 442 mm
  • Gewicht: 11 g
  • Maat: 6
  • Hoogte van het bekken: 40 mm
  • Hoogte: 85 mm
  • Lengte basisdeel: 260 mm
  • Levering: Per stuk
  • Spangroeven afstand: 160
  • Spanwijdte: 110 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen