Tornillo de banco para taladradora BSH, Tamaño 6, Ancho de bocas 120, diseño resistente

Número de artículo: 007202
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 007202
EAN / GTIN 4019208198453
Número del fabricante 007202
Número L L30160 1129
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Modelo estable para taladros de columna, taladros de mesa y taladros de columna.
  • Sistema de sujeción mecánico, de accionamiento manual.

Características técnicas:

  • Soporte de la mordaza móvil de acero mediante una mordaza de fundición con guía interior
  • Mordaza fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal
  • Mordazas y husillos pavonados
  • Cuerpo de base de fundición gris
  • Ranuras de sujeción laterales con orificios alargados

Ámbitos de aplicación:

  • Para la sujeción segura de piezas de trabajo en taladradoras y máquinas de medición.

Ventajas:

  • Palanca larga para una fuerza de sujeción máxima
  • Ambas mordazas con superficie de apoyo para sujetar piezas de trabajo planas

Más información:

  • Tornillo de banco para taladradora BSH, tamaño 6, ancho de mordazas 120, diseño robusto y estable

Característica:

  • Ejecución: BSH Diseño robusto y estable
  • Mordazas anchas: 120 mm
  • Anchura cuerpo de base: 215 mm
  • Longitud total: 442 mm
  • Peso: 11 g
  • Tamaño: 6
  • Altura de las mejillas: 40 mm
  • Altura: 85 mm
  • Longitud del cuerpo base: 260 mm
  • Contenido: Unidad
  • Distancia ranuras de sujeción: 160
  • Abertura de sujeción: 110 mm