Étau pour perceuse BSH, Réf. 6, Largeur de mors 120, conception robuste

Réf.: 007202
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 007202
EAN / GTIN 4019208198453
Réf. fabricant 007202
Article hors catalogue L30160 1129
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Modèle robuste pour les perceuses à colonne, les perceuses d’établi et les perceuses sur pied.
  • Système de serrage mécanique à commande manuelle.

Caractéristiques techniques:

  • Support de la mâchoire mobile en acier par une mâchoire en fonte avec guidage interne
  • Mors de serrage fixe avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal
  • Mâchoires et broche brunies
  • Corps de base en fonte grise
  • Fentes de serrage latérales à trous oblongs

Domaines d’application:

  • Pour le serrage sûr des pièces sur les perceuses et les instruments de mesure.

Avantages:

  • Long levier pour une force de serrage maximale
  • Les deux mâchoires sont dotées d’une surface d’appui pour le serrage de pièces plates

Plus d’informations:

  • Étau pour perceuse BSH, taille 6, largeur de mors 120, modèle robuste et stable

Caractéristique(s):

  • Exécution: BSH Conception robuste et stable
  • Mors larges: 120 mm
  • Largeur corps de base: 215 mm
  • Longueur totale: 442 mm
  • Poids: 11 g
  • Réf.: 6
  • Hauteur des mâchoires: 40 mm
  • Hauteur: 85 mm
  • Longueur corps de base: 260 mm
  • Livraison: Pièce
  • Ecartement des rainures: 160
  • Capacité de serrage: 110 mm