Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná helma uvex pheos alpine, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097812 WHITE

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C
Barva WHITE
Velikost 52 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy ABS
Hmotnost 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Odolávající nízkým teplotám do -30 °C
6bodové textilní zavěšení ano
Klipsy pro nasazení nástavcových dílů ano
Možnost upevnění čelové svítilny ano
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097812 WHITE
Číslo výrobce 9773050

Popis

Provedení:

Tato multifunkční helma plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Díky zkrácenému stínidlu poskytuje rozšířené zorné pole směrem nahoru. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. S dodatečnými možnostmi upevnění ochrany obličeje, ochranných brýlí a čelového světla. Odolná proti mrazu do −30 °C.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko PU
  • Týlová část protažená dolů
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Náhradní díl:

Potítko č. 097820.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku