GARANT GridLine ToolCar

Není dílenský vozík jako dílenský vozík. Model ToolCar z nové řady GARANT GridLine je toho nejlepším důkazem. Ať se jedná o boční přihrádky nebo zásuvky, pojezdová kolečka nebo napájení – v tomto pojízdném specialistovi na organizování je know-how neustáleho vývoje.

  1. Boční přihrádka: Centrálně uzamykatelná ocelová dvířka pro zabezpečení nářadí. Volitelné napájení s vestavěnou Schuko zásuvkou pro připojení nabíječek nebo elektronářadí.
  2. Zásuvky: Plný výsuv pro optimální přístup, volitelně s automatickým zavíráním a tlumením. Nosnost až 40 kg i pro těžké artikly. Nevyřaditelná pojistka proti vytažení více zásuvek současně zabraňuje převrácení vozíku. Centrální uvolňovací mechanismus v madle pro komfortní otevírání. Maximální flexibilita při rozdělování zásuvek pro optimální využití prostoru. Hliníkové madlo se snadno vyměnitelnými a opakovaně popisovatelnými popisnými PVC proužky.
  3. Ergonomické madlo: Stabilní plechová konstrukce s 2složkovým opláštěním Haptoprene pro nejvyšší komfort při extrémních podmínkách použití.
  4. Pojezdová kolečka: Bezpečná, klidná jízda a spolehlivé stání. Uvnitř robustní a odolná proti nárazu, zvnějšku tlumená. Pro nejrůznější požadavky a druhy podlah.

Montážní vozík GARANT GridLine ToolCar XL – více prostoru pro Vaše nástroje

Nový montážní vozík GARANT GridLine ToolCar XL je dokonalým pomocníkem při plnění obtížných a náročných úkolů. S obzvláště velkými koly o průměru 200 mm je vhodný i pro použití na nerovném povrchu. Nová hloubka 600 mm a hloubka zásuvek 20G (500 mm) nabízí ještě více místa pro Vaše nástroje.

Více prostoru, bezpečnější pracovní zátěž a větší vzdálenost od podlahy – řešení pro ty nejtěžší úkoly.

Rohož GARANT GridLine a zásobník na drobné díly easyPick

Optimální rozteč žeber zabraňuje odkutálení součástek a umožňuje registraci zásobníků na drobné díly GridLine easyPick. Hodí se rovněž na boční zásobník.

Robustní rukojeť

Rukojeť z dutého ocelového profilu 25 × 25 mm s dvousložkovým povlakem Haptoprene®.

Velké zásuvky 20×20 G

Vhodné organizéry, jako jsou drážkované dělicí příčky, pevné pěnové vložky a zásobníky na drobné díly easyPick jako kompletní sady do zásuvek lze nalézt ve skupině 95.

Poznámka: Do zásuvek o výšce 200 mm lze použít pouze drážkované dělicí příčky č. 95 1520, velikost 125.

Parametry montážního vozíku GARANT GridLine ToolCar XL

1. Zásuvky s mimořádně velkou nosností.

Nosnost zásuvek 50 kg. Široký vozík pro velké a těžké nářadí.

2. Rozsáhlé příslušenství

Součástí standardní výbavy je boční přihrádka s plechovými dveřmi s centrálním zamykáním. Dalším příslušenstvím jsou perforované zadní desky, police, zásuvné zásobníky a vany na média, jakož i bambusové pracovní desky. Jak byste očekávali, do nového montážního vozíku ToolCar XL se hodí i další příslušenství, jako jsou například dodatečná zásuvka a navíječka kabelů, držák monitoru a psací podložka.

3. Robustní a vyšší podvozek. Dvě kvalitní, pevná kola s kuličkovými ložisky a dvě kolečka s parkovacími brzdami, velký průměr kola 200 mm ideální pro hrbolaté podlahy. Zástěrky zabraňují zablokování koleček. S polyuretanovými pneumatikami bez běhounu.

Kolo je nepochybně jedním z nejlepších nápadů člověka v dějinách. Zejména proto, že v přírodě neexistuje žádný odpovídající vzor. Kolečka nového dílenského vozíku GARANT GridLine ToolCar jsou tak výsledkem dlouholetého vývoje v úzké spolupráci se zákazníky a konstruktéry výrobků.

Mobilita má dnes vysokou prioritou a konkrétně v oblasti zařízení provozů její význam neustále roste. Protože mobilní pracoviště umožňují rychlé individuální přizpůsobení pracovním procesům. Mobilní pracovní nástroj vyžaduje navíc méně plánování, protože se mu nemusí ve výrobním závodě vyhrazovat žádný explicitní prostor – a to je jistě základem velkého úspěchu dílenských vozíků.

Mobilita nových dílenských vozíků GARANT GridLine ToolCar stojí na kvalitě jeho koleček. Proto mají tato nová kolečka extrémně dobré technické parametry, pokud jde o ložiska, jízdní vlastnosti a nosnost. Nové potahy koleček jsou ideálně vhodné pro nejrůznější aplikace a řadu rozličných podkladů a nabízejí tak na každém místě použití nejlepší výkon a současně nehlučnou jízdu. Navíc byla kolečka zvětšena, aby pojezdové ústrojí získalo celkově větší stabilitu. Kolo je dnes již neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, zejména díky automobilům. A také má hlavní význam např. v oblasti tuningu jako prvek, který přitahuje pozornost. Takže i nový dílenský vozík ToolCar značky GARANT se pozná už při pohledu na kolečka.

GARANT GridLine ToolCar v eShopu

Design, který přesvědčí

GARANT ToolCar ze série GridLine sklízí úspěch u designerů: na začátku roku 2018 přesvědčil tento dílenský vozík porotu mezinárodní uznávané ceny iF Design Awards. Grémium renomované Red Dot Awards taktéž ocenilo vysokou úroveň designové kvality a funkčnosti. A nakonec ToolCar získal German Design Award 2019 za moderní, ale robustní design, který jde ruku v ruce s vysokou úrovní funkčnosti.

DALŠÍ INFORMACE

Pracovní stoly GARANT GridLine

Nezáleží na tom, zda modulární, s elektrickým nastavováním výšky nebo s elektrickým pojezdem, každý zde nalezne vhodný model.

Skříně GARANT GridLine

Nová dimenze v zařízení provozů. Skříně GARANT GridLine.

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku