Sada digitálních dotyků pro měření délky µFinder GT, Typ: 22

Artiklové číslo: 434718 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Digimatic

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 1 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Digimatic
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Měřicí síla 0,63 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
Druh produktu Měřicí přístroj se snímací páčkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434718 22
EAN / GTIN 7630041143676
Číslo výrobce 04430013P2

Popis

Provedení:

Mobilní, vysoce přesná sada pro měření rovnoběžnosti a přímosti, také pro vyrovnávání strojů při kontrole kvality a servisu.
Robustní přenosný zobrazovací přístroj se zobrazením stupnice a čísel pro indukční měřicí dotyky. Jednoznačné a bezchybné odečítání díky podrobnému ukazateli na stupnici. 5-násobný režim transfokace. Velmi dlouhá provozní doba přes 300 h. Optimální manipulace díky ergonomickému designu a povrchu Soft-Touch.
Mnohostranně použitelný přesný dotyk pro měření délky.
  • Přesný měřicí čep s kuličkovým vedením.
  • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu měření.
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze upnout po celé délce.
  • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly způsobené kuličkovými ložisky.
  • Vynikající elektromagnetické stínění.
Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují vynikající opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, přenosného zobrazovacího zařízení TWIN-T10 č. 434716 vel. T10, 4× baterie č. 081561 vel. LR6, malý magnetický měřicí stojan, kufr.
Včetně axiálního měřicího čidla č. 434777 vel. GT22.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku