• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ruční lupa s osvětlením mobilux LED 3

Artiklové číslo: 490818 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada mobilux LED
Typ čočky asférická
Osvětlení SMD-LED
Délka čočky 90 mm
Šířka čočky 54 mm
Zvětšení (xnásobné) 3
Obal pouzdra na ochranu čočky
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Druh produktu Ruční světelná lupa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490818 3
EAN / GTIN 4048347830177
Číslo výrobce 15122

Popis

Provedení:

Asférická lehká čočka PXM, oboustranný tvrdý povlak ceratec®, světlé homogenní osvětlení pomocí SMD LED a kolimační optiky. Řízení napětí pomocí konventoru Step-Up, díky tomu světlejší, konstantní osvětlení. 3 různé barvy světla lze zvolit prostřednictvím 2 přiložených nasunovacích filtrů.
Extra velké zorné pole pro práci oddalující únavu.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR6, 3 nasazovací barevné filtry a pouzdro na ochranu čočky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku