Ruční lupa s osvětlením mobilux LED, Typ: 4

Artiklové číslo: 490818 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada mobilux LED
Označení výrobce mobilux LED, Typ: 4
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Osvětlovací tělesa LED modul
Šířka čočky 50 mm
Délka čočky 75 mm
Druh produktu Ruční světelná lupa
Typ objektivu Asférický
Zvětšení (xnásobné) 4
Tvar objektiv obdélníkový
Materiál objektivu plast
Materiál objímka plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490818 4
EAN / GTIN 4048347280170
Číslo výrobce 15114
Výrobce/odpovědná osoba ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Popis

Provedení:

Asférická lehká čočka PXM, oboustranný tvrdý povlak ceratec®, světlé homogenní osvětlení pomocí SMD LED a kolimační optiky. Řízení napětí pomocí konventoru Step-Up, díky tomu světlejší, konstantní osvětlení. 3 různé barvy světla lze zvolit prostřednictvím 2 přiložených nasunovacích filtrů.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR6, 3 nasazovací barevné filtry a pouzdro na ochranu čočky.