• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální sklonoměr CLINOBEVEL 1 USB SOFT

Artiklové číslo: 467555 SOFT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 2276
  • Obal: Pouzdro

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Clinobevel
Norma DIN 2276
Rozsah měření ±45 stupeň
Kroková hodnota číslic 0,02 mm/m
Přesnost 2+1 kroková hodnota číslic úhlová min.
Rozhraní USB rozhraní
Měřicí technika digitální
Délka 100 mm
Šířka 75 mm
Výška 35 mm
Hmotnost 520 g
Obal Pouzdro
Druh produktu Sklonoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467555 SOFT
EAN / GTIN 7630041115321
Číslo výrobce 5330203

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelný sklonoměr pro absolutní a relativní měření. Čtyři přesně zpracované základny měření umožňují měření sklonu v každém libovolném kvadrantu. Zesílené pouzdro z tvrdě eloxovaného hliníku, s ochranou proti stříkající vodě. S ukazatelem úhlu resp. sklonu.
Automatické vytvoření zkušebních zpráv pomocí softwaru Clinosoft.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra.
Dodatečně USB datový kabel a software Clinosoft.