Digitalni merilnik naklona CLINOBEVEL 1 USB, Tip: SOFT

Št. art.: 467555 SOFT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2276
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Clinobevel
Standard DIN 2276
Merilno območje ±45 stopinj
Korak številk 0,02 mm/m
Točnost 2+1 korak številk kotnih minut
Vmesnik USB-vmesnik
Merilno orodje digitalni
Dolžina 100 mm
Širina 75 mm
Višina 35 mm
Masa 520 g
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Merilnik naklona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467555 SOFT
EAN/GTIN 7630041115321
Številka proizvajalca 05330203

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporaben merilnik naklona za absolutno in relativno merjenje. Štiri natančno obdelane merilne osnove omogočajo merjenje naklona v vsakem poljubnem kvadrantu. Ojačano ohišje iz trdo eloksiranega aluminija, zaščiteno pred brizgajočo vodo. S prikazom kota oz. naklona.
Samodejna izdelava poročil o preizkusu s programsko opremo Clinosoft.

Obseg dobave:

Vključno z etuijem.
Dodatni podatkovni kabel USB in programska oprema Clinosoft.