Digitální sklonoměr CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SOFT

Artiklové číslo: 467555 SOFT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 520 g
Měřicí technika digitální
Řada Clinobevel
Délka 100 mm
Označení výrobce CLINOBEVEL 1 USB
Šířka 75 mm
Obal Pouzdro
Výška 35 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Norma DIN 2276
Kroková hodnota číslic 0,02 stupně
Rozsah měření 45 stupně
Druh produktu Kaltevuusmittari

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467555 SOFT
EAN / GTIN 7630041115321
Číslo výrobce 05330203

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelný sklonoměr pro absolutní a relativní měření. Čtyři přesně zpracované základny měření umožňují měření sklonu v každém libovolném kvadrantu. Zesílené pouzdro z tvrdě eloxovaného hliníku, s ochranou proti stříkající vodě. S ukazatelem úhlu resp. sklonu.
Automatické vytvoření zkušebních zpráv pomocí softwaru Clinosoft.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra.
Dodatečně USB datový kabel a software Clinosoft.