Skaitmeninis posvyrio matuoklis CLINOBEVEL 1 USB, Tipas: SOFT

Prekės Nr.: 467555 SOFT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 2276
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Clinobevel
Norma DIN 2276
Matavimo ribos (diapazonas) ±45 laipsniai
Padalos vertė 0,02 mm/m
Tikslumas 2+1 padalos vertė minutė
Sąsaja USB sąsaja
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Ilgis 100 mm
Plotis 75 mm
Aukštis 35 mm
Svoris 520 g
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Posvyrio matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467555 SOFT
EAN / GTIN 7630041115321
Gamintojo numeris 05330203

Aprašymas

Modelis:

Universalus posvyrio matuoklis absoliutiems ir reliatyviems matavimams. Keturi preciziškai apdirbti matavimo pagrindai leidžia išmatuoti posvyrį bet kuriame kvadrante. Sustiprintas korpusas iš kietai anoduoto aliuminio, hermetiškas. Su kampo arba posvyrio rodmeniu.
Programine įranga Clinosoft automatiškai paruošiami patikros protokolai.

Tiekiama:

Su dėklu.
Papildomai USB duomenų perdavimo kabelis ir programinė įranga Clinosoft.