Digitální sklonoměr CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SINGLE

Artiklové číslo: 467555 SINGLE
Sleva
58 120,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 520 g
Měřicí technika digitální
Řada Clinobevel
Délka 100 mm
Označení výrobce CLINOBEVEL 1 USB
Šířka 75 mm
Obal Pouzdro
Výška 35 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Norma DIN 2276
Kroková hodnota číslic 0,02 stupně
Rozsah měření 45 stupně
Druh produktu Kaltevuusmittari

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467555 SINGLE
EAN / GTIN 7630041148954
Číslo výrobce 05330204

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelný sklonoměr pro absolutní a relativní měření. Čtyři přesně zpracované základny měření umožňují měření sklonu v každém libovolném kvadrantu. Zesílené pouzdro z tvrdě eloxovaného hliníku, s ochranou proti stříkající vodě. S ukazatelem úhlu resp. sklonu.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra.