Flexibilní měřící snímač K28

Artiklové číslo: 478485 K28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ snímače mini dotyk oboustranný
Rozsah měření 0,4 mm - 2,2 mm
Přesnost ±50 µm
Šířka 7 mm
Délka 40 mm
⌀ stopky 10 mm
Délka stopky 30 mm
Délka kabelu 500 mm
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478485 K28
EAN / GTIN 2050002080416

Popis

Provedení:

Pro různé rozsahy měření jsou k dispozici různé měrky. Pomocí této měrky je možné měření také v hloubkách mimo viditelného rozsahu. Díky taktilní metodě máte možnost záznamu obrysů uvnitř štěrbiny nezávisle na materiálu a povrchu.
Pro speciální aplikace je možné dodat další typy snímačů vyhnutého tvaru, s flexibilní planžetou nebo „husím krkem“, s různou šířkou a délkou. Spektrum měřicího rozsahu leží v intervalu 0,2 – 20 mm při šířce 3 – 12,7 mm.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku