{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ne
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Délka pásky |
10 m
|
|
| Šířka pásu |
12,7 mm
|
|
| Pevnost min. |
0,01 mm
|
|
| Pevnost max. |
0,01 mm
|
|
| Mez chyby ± |
2 µm
|
|
| Třída tolerance tloušťky (přesnost) |
T3
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Druh produktu |
Pás spárových měrek
|
|
| Celková délka L |
10 000 mm
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Materiál |
ocel
|
| Katalogové číslo | 478504 0,01 | |
| EAN / GTIN | 4045197519191 | |
| Číslo výrobce | 478504 0,01 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |