Přímočará pila, Typ: GST150BCE

Artiklové číslo: 078200 GST150BCE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Transportni kufr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Transportni kufr
Označení výrobce GST150BCE
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 780 W
Počet zdvihů 500 min-1 - 3 100 min-1
Maximální tloušťka řezání oceli 10 mm
Maximální tloušťka řezání dřeva 150 mm
Nastavení pokosu ano
Kyvný zdvih 4-násobný
Hmotnost 2,7 kg
Maximální vibrace dle EN 7,0 m/s2
Konstrukce Tvar třmenu
Zvláštní znaky Robustní
Vhodné listy pro přímočarou pilu 588400 − 588551
Výměna nástroje bez použití nástroje ano, systém SDS
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Číslo výrobce 0601513000

Popis

Provedení:

Přímočará pila Bosch s jednoduchou výměnou pilového kotouče bez použití nářadí díky systému Bosch SDS.
Přímočará pila ve tvaru žehličky.
  • Vysoké výkonové rezervy také ve tvrdých a silných trámech díky výkonnému motoru 780 W odolnému proti přetížení.
  • Extrémně robustní patka odolná proti ohybu pro nejtvrdší použití.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 pilového listu, krytu, kluzné botky, odsávacího adaptéru, sací trysky, přepravního kufříku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku