Elektronický momentový / úhlový klíč GARANT HCT

Klíč pro velmi speciální krouticí momenty

Elektronický momentový klíč / momentový úhlový klíč GARANT HCT s podporou technologie Bluetooth® se nejen dobře drží v ruce – výhody jednoznačně převažují nad nevýhodami: nabízí četné možnosti uložení, digitalizace a dokumentace vašich profilů pro utahování šroubů. Časově náročný ruční přenos naměřených dat je nyní minulostí!

Zkratka HCT označuje Hoffmann Group Connected Tools a představuje platformu pro digitalizaci vašich měřicích procesů. Platforma HCT využívá nejmodernější nástroje a inovativní aplikace s podporou technologie Bluetooth® k automatickému přenosu naměřených dat do chytrých telefonů, tabletů a počítačů, díky čemuž můžete pracovat rychleji, efektivněji a přesněji než dříve.

Tyto inovativní funkce podporují vaši práci

  • Výstup dat přes Bluetooth® nebo přes rozhraní USB-C
  • Displej: 2,8palcový TFT displej s dvojitým měřítkem, stmívatelný, baterie a paměťový displej
  • K dispozici jsou různé režimy programování (přes aplikaci nebo přímo v nástroji): Zobrazení krouticího momentu, spouštěcího momentu, spouštěcího úhlu natočení (také s monitorováním úhlu natočení); profily pro utahování šroubů a mnoho dalších
  • Zobrazení a hodnoty: Vrchol a monitorování, měření úhlu natočení, současně viditelné hodnoty pro úhel natočení a točivý moment atd.
  • Ergonomická rukojeť
  • Snadné zadání referenčních rozměrů: Žádné pracné výpočty se vzorci
  • Odolnost: vůči olejům, tukům, palivům, brzdové kapalině, kapalině Skydrol; stupeň ochrany IP40

Další podrobnosti o produktu najdete na našem eShopu

Využijte plný potenciál elektronického momentového klíče GARANT s aplikacemi HCT

Mobilní aplikace HCT a aplikace HCT pro systém Windows vám umožňuje přidat do vašeho nástroje s podporou technologie Bluetooth® další funkce. V důsledku toho jsou procesy integrovány do výrobního toku s větší efektivitou, což dále zlepšuje standard kvality společnosti.

Aplikace vám nabízejí řadu výhod:

  • Přehled: Jedna aplikace pro celou řadu skupin nástrojů.
  • Snadné používání: Pomocí aplikace lze ovládat a nastavovat nástroje.
  • Úspora času: Automaticky zaznamenejte naměřené hodnoty.
  • Organizace: Seznam a správa vašich nástrojů prostřednictvím aplikace v budoucnu.

Download the clear and time-saving HCT app now, free-of-charge:

Elektronický momentový klíč GARANT vám nabízí četné výhody

  • Snadná dokumentace naměřených hodnot třemi různými způsoby: Aplikace s podporou Bluetooth, Bluetooth HID, kabel USB-C
  • Paralelní Bluetooth připojení k aplikaci a PC pro zajištění snadného nastavení momentového klíče i při připojení k PC
    –> již nikdy nepřijdete o naměřené hodnoty, žádná manuální převodovka, vyhněte se příčinám chyb
    –> snadná integrace do stávajících procesů prostřednictvím přenosu HID
    –> úspora času díky přenosu všech uložených naměřených dat přes aplikaci.
  • Snadná integrace do stávajících procesů výroby díky možnosti vytvoření 10 pracovních postupů s až 10 profily pro utahování šroubů v každém z nich. Celkem lze vytvořit 100 profilů pro utahování šroubů
    –> Ušetřete čas a zvyšte kvalitu. Jednoduché zpracování uložených profilů pro utahování šroubů.
  • Spolehlivé dosažení měřících rozsahů díky vizuálním (velký displej a LED kroužek), akustickým a hmatovým signálům
    –> již nikdy nezmeškáte správný krouticí moment díky velkému displeji, vibracím, akustickému signálu, LED kroužkům
  • I bez nerušeného výhledu na displej je stav utahování šroubů neustále detekován – pomocí 360° viditelného LED kroužku nebo zrcadlové obrazovky v aplikaci.
  • Ergonomicky tvarovaná 2složková rukojeť zabraňuje vyklouznutí momentového klíče z ruky, a to i po delší době používání.
  • Zvýšená přesnost díky úhlovému měření.
  • Lithium-iontová baterie eliminuje potřebu složitých výměn baterie. Baterii lze nabíjet přímo v momentovém klíči nebo externě.

Vyzkoušejte si používání momentového klíče GARANT s podporou Bluetooth

Praktickou prezentací ve videu vás provede Marko Künstler, senior projektový manažer „oddělení produktového a procesního inženýrství“ ve společnosti Hoffmann Group.

Časté dotazy – elektronický momentový klíč GARANT HCT

  • 1. Připojení k aplikaci: Požadavek na spárování. Co je potřeba vybrat?

    Když se připojíte k aplikaci, zobrazí se dialogové okno Požadavek na spárování. Nedoporučuje se párování volbou „Zrušit“. (Při párování je momentový klíč připojen jako vstupní zařízení HID, čímž se deaktivuje klávesnice mobilního zařízení (pouze u systému iOS).)

  • 2. Vstup z klávesnice v aplikaci (iOS) již nefunguje. Proč tomu tak je?

    Momentový klíč je spárován a tedy připojen jako vstupní zařízení HID. Přejděte na nastavení rozhraní Bluetooth na mobilním zařízení a zrušte spárování momentového klíče. Poté se znovu připojte k aplikaci a po zobrazení požadavku na spárování stiskněte „Zrušit“.

  • 3. Mohou být data naměřených hodnot přenášena přes HID přímo do mobilního zařízení, ke kterému je současně prostřednictvím aplikace připojen momentový klíč?

    Ne, HID přenos naměřených hodnot je možný pouze v případě, že není k dispozici připojení přes aplikaci na mobilním zařízení.

  • 4. Mohu změnit název momentového klíče mimo aplikaci?

    Ne, změna názvu zařízení je možná pouze v aplikaci a týká se pouze mobilního zařízení, na kterém byl název změněn. Název DTWxxx zůstává v nastavení Bluetooth příslušného zařízení a nelze jej změnit. (Výjimka: zařízení Android).

  • 5. Při otevírání souboru .CSV v aplikaci Excel nejsou přiřazeny hodnoty buňkám. Proč by tomu tak mohlo být?

    Oddělovač hodnot souboru .CSV je exportován podle systémového jazyka klíče. Pro němčinu, francouzštinu, španělštinu a italštinu je oddělovačem hodnot středník (;) a pro angličtinu čárka (,).

  • 6. Při přenosu HID dat se HID data nezobrazují správně. Proč by tomu tak mohlo být?

    Přenosová data HID lze nastavit přímo na klíči, což umožňuje flexibilní přizpůsobení přijímacímu zařízení. Přejděte do nabídky momentového klíče a otevřete část „Připojení“. Zde můžete nastavit oddělovač hodnot, oddělovač záznamů, oddělovač čísel a jazyk klávesnice.

Soubory ke stažení – elektronický momentový klíč GARANT HCT

Zůstaňte v obraze a stáhněte si zde nejnovější firmware.

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás!

Naši kompetentní odborní poradci vám rádi individuálně poradí s jakýmkoliv dotazem na frézování a pomohou vám najít ten správný nástroj pro vaši konkrétní aplikaci. Rádi vám poradíme osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Přejít na poradenství

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku