UPEVŇOVACÍ SYSTÉM GARANT EASYFIX
Pořádek pro perfektně organizované pracoviště.
Idea: Nové myšlení – nové uspořádání.
GARANT Easyfix – geniálně jednoduchý upevňovací systém pro dobře organizované pracoviště.
- Vizuální uspořádání: Šetří mnoho času a zefektivňuje práci.
- Jednoduchá manipulace: Lze velmi snadno připevnit jednou rukou, smysluplné ergonomické umístění.
- Šetrné uspořádání pomocí speciálních plastových háků a držáků, bezpečné odebírání nástrojů.
- Vynikající design: Systém GARANT Easyfix získal prestižní ocenění German Design Award.
- Modulární a univerzální: Lze připevnit k různým podkladům.
- Široký sortiment: Mnoho univerzálně použitelných háků z ocelového drátu a plastové držáky.
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ A USPOŘÁDÁNÍ
Háky a držáky GARANT Easyfix z ocelového drátu
Prvotřídní jakost materiálu:
Pozinkovaný ocelový drát. K dostání jsou tloušťky ⌀ 4 − 6 mm. Vysoká tuhost, bez ohýbání.
Naprostá bezpečnost:
Zkosené hrany – proto nehrozí riziko zranění. Velká nosnost, ocelové háky se neohýbají. Nedochází k poškrábání děrované stěny.
Prvotřídní hák a základní deska:
Praktická a jednoduchá manipulace: Umístění a sundání háku jen jednou rukou.
Plast v antracitově šedé barvě, odolnost vůči oděru a dlouhá životnost. Vydrží velké výkyvy teploty, není porézní.
Plastové háky a držáky GARANT Easyfix
Promyšlený systém:
Snadná montáž na děrované stěny, na lišty nebo přímá montáž na stěnu pomocí desky pro montáž na stěnu. Velká rozmanitost a výběr nejrůznějších háků a držáků.
Vhodné uchycení pro každý nástroj:
Přesné uchycení nástroje v odpovídajících tvarovaných plastových držácích bez drnčení. Kontakt držáku a nástroje bez poškrábání. Vysoká mechanická pevnost.
Prvotřídní jakost materiálu:
Nárazuvzdornost a odolnost vůči zlomení. Z recyklovatelného plastu PA6 GF20 (základní deska) a ABS (držák). Bez ostrých hran. Absolutní odolnost vůči zkroucení – vysoká nosnost.
Jednoduchá manipulace:
Plastové háky a držáky jsou dodávány včetně základní desky. Nacvaknout základní desku, nasadit držák, hotovo.
Rozsáhlý výběr a možnosti kombinací
Vyberete si pro každý nástroj správný hák nebo držák.
Jednoduché háky z ocelového drátu, dvojité háky z ocelového drátu, speciální háky z ocelového drátu, univerzální plastové háky, svěrné plastové držáky a mnoho dalších.
DALŠÍ MOŽNOSTI
Ergonomické naklápění:
Nástroj lze pomocí základního držáku Vario naklánět ve 4 krocích v úhlu 0 – 45°. Tím je umožněno ergonomické, časově úsporné a zdravotně nezávadné odebírání nástroje.
Zvýšená nosnost:
Na děrovanou stěnu je možné připevnit ve skloněné poloze také lištu Multifix . Pomocí maximálně 5 základních držáků Vario lze nosnost lišty Multifix zvýšit na 50 kg.
Také mobilní použití nástrojů se zjednoduší: Vyjměte nástroj v příslušném držáku ze základní
desky na stůl a připevněte ho k úchytu Easyfix např. na žebříku GARANT .
GARANT MULTIFIX, SHADOWBOARDS, OTEVŘENÉ SKLADOVACÍ BOXY
Lišta GARANT Multifix pro uchycení háků a držáků GARANT Easyfix, otevřených skladovacích boxů, magnetických držáků a Shadowboards.
Zavěšení do nosného sloupku nebo přímo na děrovanou stěnu pomocí základních desek.
Na stěnu (beton, dřevo, ocelový plech) pomocí desky pro montáž na stěnu nebo základního držáku Vario.
GARANT Shadowboards
Shadowboards lze pomocí základních desek uchytit na děrovanou stěnu i na lištu Multifix vodorovně i se 45° sklonem.
Otevřené skladovací boxy GARANT
Otevřené skladovací boxy GARANT lze uchytit pomocí držáků boxů na děrovanou stěnu a přímo na lištu Multifix.
PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE
Všechny produkty z našeho sortimentu GARANT Easyfix naleznete v našem eShopu.
Další informace k produktům GARANT Easyfix naleznete v naší brožuře.