Těsnicí prostředek na závity 5GP11 50 ml

Artiklové číslo: 088065 50
(CZK 1440,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Metakrylátester
Dynamická viskozita 15 000 mPas - 25 000 mPas
Hustota 1,09 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 15 min - 20 min
Funkční pevnost dle 1 h - 3 h
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vhodné pro materiál kov
Vhodné pro oblast použití Trubkové těsnění; Trubkový závit; Šroubení
Pro velikost závitů M až M80
Pro velikost palcových závitů 3 palec
Třída pevnosti Nízká pevnost
Minimální moment uvolnění 5 Nm - 15 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva bílá
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 5 °C - 23 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Řada GreenPlus
Druh produktu Těsnící prostředky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088065 50
EAN / GTIN 4062406423490

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plynných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěsňování kuželových kovových závitů a šroubení.
Typ 5GP11. Těsní proti vodě, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktům. Tixotropní. PTFE plnivo umožňuje snadnou demontáž. Speciálně pro utěsnění kónických / válcových trubkových šroubových spojů. Po vytvrzení se vytvoří elastický povlak.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.