Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 1219 mm
Obzvláště odolné proti „prohnutí“
Popis:
Polyesterová izolační 3M™ 1318 je 1 milimetr silná přizpůsobivá žlutá polyesterová fólie s akrylovým lepidlem. Má vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlům, vlhkosti, oděru a proříznutí.
Charakteristika:
lepidlo citlivý na tlak a materiál nosiče polyesterové fólie zajišťují optimální adhezní pevnost
Vhodné jako ochrana cívky a jako izolace vrstvy
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
lze potisknout
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
Poznámka:
Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Izolace mezi vrstvami
Horní bandáže cívek a kondenzátorů
Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
Oviňte a izolujte cívky a vodiče