Fíbrový kotouč Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 125 mm
Artiklové číslo: 566485
Údaje o výrobku
Popis
Provedení:
Precizně vytvarované brousící zrno s vysokým výkonem v produktech 3M™ se skládá z definovaných, keramických trojúhelníků, které jsou optimálně vyrovnány a uloženy na brusném podkladu. O hodně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrné konečné úpravě povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Typ hrotu Cubitron™ II. Nejvyšší obrušovací výkon.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Typ hrotu Cubitron™ II. Nejvyšší obrušovací výkon.
Použití:
K obrábění oceli a neželezných kovů.
Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Brousící zrno umožňující svým tvarem vysokou rychlost nabízí příjemnou, ergonomickou práci s minimálním přítlačným tlakem. Vysokým úběrovým výkonem jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň skutečnou alternativou k brusným kotoučům na hrubování a vějířovitým brusným kotoučům.
Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Brousící zrno umožňující svým tvarem vysokou rychlost nabízí příjemnou, ergonomickou práci s minimálním přítlačným tlakem. Vysokým úběrovým výkonem jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň skutečnou alternativou k brusným kotoučům na hrubování a vějířovitým brusným kotoučům.