{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10 | |
Rozsah výškového nastavení | 1 100 mm - 1 880 mm | |
Výška | 1 880 mm | |
Šířka plochy stání | 675 mm | |
Hloubka plochy stání | 580 mm | |
Výška tabule | 950 mm | |
Šířka tabule | 670 mm | |
Výškově nastavitelné | ano | |
S kolíky | ne | |
Umístění nástavby | Plastový třínohý stativ | |
Hmotnost | 7,2 kg | |
Druh produktu | Flipchart |
Katalogové číslo | 974540 10 | |
EAN / GTIN | 4016946211444 | |
Číslo výrobce | FC43 |