Boční stěna s upevňovacím materiálem, sada Hloubka 400 mm

Artiklové číslo: 990100
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háčků a držáků a příslušenství pro děrované stěny. Tuto naleznete ve skupině 95. Boční stěna se skládá ze dvou děrovaných stěn, které se připevní na sebe. Dodává se kompletně s upevňovacím materiálem.

Použití:

K zakrytí boční strany na konci regálu (nelze montovat mezi dva regály). K zakrytí kompletního regálového pole zprava i zleva se musí objednat 2 boční stěny.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.