Skříňka na čistící prostředky Šířka 30G s celoplechovými křídlovými dvířky 2000-2

Artiklové číslo: 987030 2000-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 25 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 500 mm
Užitná výška 1 840 mm
Šířka v G 30
Hloubka v G 20
Hmotnost 104 kg
Druh produktu Skříňka na čistící prostředky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 987030 2000-2
EAN / GTIN 4062406588519

Popis

Provedení:

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic je možné v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování 9×9 mm v rastru 37 mm na plášti vhodné pro uchycení háčků a držáků Easyfix (ve skupině 95).

Rozsah dodávky:

Praktické průchozí rozdělení pomocí 4 polic, šířka 13G. Přídavná police šířky 13G s lištou na ramínka na šaty (se 3 háčky).

Rozsah dodávky:

Lišta na ramínka na šaty č. 940610: 1

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se všemi skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat. Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly