Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, lavice k sezení a bezpečnostním zámkem s otočnou závorou 2

Artiklové číslo: 949651 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Úhel otevření dveří: 110
  • Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel otevření dveří 110 stupeň
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpředu 2 120 mm
Výška vzadu 2 350 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka každého oddílu 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu 477 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 270 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru 328 mm
Police šířka 298 mm
Hloubka polic 477 mm
Výška lavice na sezení 450 mm
Šířka lavice k sezení 600 mm
Hloubka lavice na sezení 315 mm
Počet oddílů 2
Hmotnost 45 kg
Druh produktu Šatní skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949651 2
EAN / GTIN 4067263642947

Popis

Provedení:

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, který brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek. Latě na sezení lavice k sezení standardně z buku jako standard, v profilu cca 60×30 mm, hoblované a zaoblené na všech stranách, bezbarvě lakované.
S bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Podstavec lavice k sezení černošedý, s povlakem. Není možné žádné zvláštní lakování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství