Zrcatko, Typ: 2

Artiklové číslo: 949770 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka zrcátka 110 mm
Šířka zrcadla 90 mm
Druh produktu Zrcátko
Tvar zrcadla obdélníkový
S možností osvětlení ne
S teleskopickou tyčí ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949770 2
EAN / GTIN 4067263047476
Číslo výrobce 949770 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zrcátko pro upevnění zákazníkem.
Samolepicí pro individuální polohování.
Rozměry cca 110 × 90 mm.

Vhodné pro:

Šatní skříně HOLEX č. 949612949734.