{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Se zadní policí | ano | |
| Užitná výška zadní police | 328 mm | |
| Užitná hloubka prostoru pro oblečení | 477 mm | |
| Užitná výška prostoru pro oblečení | 1 270 mm | |
| S dveřmi | ano | |
| Úhel otevření dveří | 110 stupeň | |
| Dveře přední | S ventilační drážkou | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Zámek s otočnou závorou | |
| Připraveno na visací zámek | ano | |
| S lavicí k sezení | ano | |
| Šířka lavice | 900 mm | |
| Hloubka lavice | 315 mm | |
| Výška lavice | 450 mm | |
| Počet věšáků na oblečení | 1 ks | |
| Se šikmou střechou | ano | |
| Výška vpředu | 2 120 mm | |
| Výška vzadu | 2 340 mm | |
| Druh produktu | Šatní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 63 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Rozsah použití | Sociální prostory | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 900 mm | |
| Celková hloubka | 500 mm | |
| Celková výška | 2 340 mm | |
| Korpus šířka | 900 mm | |
| Korpus hloubka | 500 mm |
| Katalogové číslo | 949651 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263642954 | |
| Číslo výrobce | 949651 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |