Mobilní jednotka namontovaná ze závodu pro skříně GridLine, Vhodné pro hloubku pláště v G: 20

Artiklové číslo: 958482 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku pláště v G Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška uložení 160 mm
Hloubka 500 mm
⌀ pevného kolečka 125 mm
⌀ řiditelného kolečka 125 mm
Maximální nosnost 200 kg
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 958482 20
EAN / GTIN 4062406301118
Číslo výrobce 958482 20

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada posuvných rukojetí 2K Haptoprene. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. Vysuňte od boční stěny.
Namontováno ze závodu při současné objednávce skříní GridLine a pojezdové jednotky.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001940123; č. 940801940863.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.
Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Poznámka:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně GridLine maximálně do výšky 1250 mm. Maximální nosnost celkem 200 kg. Pouze pro skříně GridLine bez zásuvek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku