• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art. č.: 965901

Schůdky přístupné z jedné strany s nášlapnou plochou GripStep

Značka: GARANT
Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
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
6 523,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů, s kvalitním spojením stupeň - nosník, 4-násobně olemovaným. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci. S optimalizovaným žebříkovým kloubem s větší dosedací plochou, 6-násobným pronýtováním a plastovou ochrannou krytkou.
80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.
Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzavá koncová patka žebříku BalanceBase.
jako č. 965900 včetně GripStep nášlapné plochy.

Norma:

Podle DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informace 208-016 nebo 208-017 a platných podnikových pravidel DGUV.

Lakování:

Bočnice antracit RAL 7016 práškově nanášený lak.

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost
150 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn
9×9
Druh produktu
Dvojitý žebřík

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku