Echelle pliante à simple accès avec GripStep

Réf.: 965901
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
4 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Description

Exécution:

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.
Avec articulation optimisée et grande surface de contact, sextuple rivetage et capuchon de protection plastique.
Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.
Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.
Avec revêtement GripStep.
Avec plateau en plastique.

Norme:

conforme à DIN EN 131-2.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"