Trappstege, steg på en sida med GripStep

Art-nr: 965901
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga stegteknik: 150
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Benämning

Utförande:

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.
Med optimerade stegar-leder med stor anliggningsyta, 6 nitar och skyddshätta i plast.
80 mm djupa steg med antiglidräffling.
EasyHandle Haptoprene® skaft med klämmekanism, halksäkert BalanceBase ledstångsöverdrag. .
Inklusive GripStep stegbeläggning.
Med uppläggsskål av plast.

Norm:

Enligt DIN EN 131-2, driftsäk.förordn, TRBS 2121, DGUV-information 208-016 resp. 208-017 och gällande DGUV-regelverk.

Lackering:

Stolpar pulverlackerade i Antracit RAL 7016.