Sada PE skladovacích boxů s možností kontroly obsahu, modrá, Typ: SB6

Artiklové číslo: 963324 SB6
Nastavit cenu 50 ks (CZK 44,74 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ SB6
Objem plnění 0,2 l
Výška 50 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 85 mm
Šířka uvnitř 83 mm
Hloubka uvnitř 63 mm
Materiál Polyetylen
Barva modré,
Připraveno pro kryt ano
Připraveno pro EAN kód na zadní straně ne
Připraveno pro průzor ano
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu ne
Stohovatelné ano
Možnost popisování pomocí popisovacích proužků
Aretace v zásuvkách ne
Obsah jednoho kartonu 50
Druh produktu Skladovací box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963324 SB6
EAN / GTIN 4009292801322
Číslo výrobce VPE 19100624

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (ne však vel. SB2 a SB3Z), pro montážní vozík č. 918583 vel. TB3, pro přídržné tabule č. 940705 vel. S u systémových skříní a pro regálové skříně / závěsné skříňky na stěnu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Kromě toho lze pomocí držáku boxů č. 955810 vel. 100 do děrovaných stěn jednotlivě zavěšovat malé skladové boxy č. 963321 vel. SB6 a SB5.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku