• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Podestový žebřík

Artiklové číslo: 966220
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).
Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.
Čtyři odpružená řiditelná kolečka ⌀ 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Poznámka:

  • Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.
  • Dodávka v demontovaném stavu.