{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh lepicí pásky | jednostranná | |
Materiál nosiče | PVC-fólie | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 70 N/mm | |
Roztažnost | 35 % | |
Pevnost v tahu | 400 N/mm | |
Zvláštní znaky | natržitelný rukou | |
Použití | Označení | |
Odolávající teplotě do | 80 °C | |
Barva | černá | |
Délka | 18 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 1,36 mm | |
Druh produktu | Páska na značení podlahy |
Katalogové číslo | 964980 BLACK | |
EAN / GTIN | 4042448572721 | |
Číslo výrobce | 60954-00000-00 |