Provedení:
Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Materiál: V komorách sušené lišty z bukového dřeva jsou bezpečně spojeny minimálně třemi ocelovými lanky. Uzávěr na koncích je z mosazi čepy se závitem se šrouby s vnitřním 6hranem. Pružné gumové patky zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Odolnost vůči většině olejů a chemikáliím. Výška: cca 35 mm. Hmotnost: cca 13 kg/m2. Možné šířky roštu: 80, 100, 120, 150 cm. Možné délky roštu: K dodání jsou všechny požadované délky (dbejte na meze manipulace). Čištění: Srolujte dřevěný rošt.