Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil Breite 80 cm
Artikel-Nr.: 964850
Beschreibung
Ausführung:
Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Material: Kammergetrocknete Buchenholzleisten sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. Elastische Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. Beständigkeit gegen die meisten Öle und Chemikalien. Höhe: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mögliche Rostbreiten: 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche Rostlängen: Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten).
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.