Kivitel:
Biztonsági fa járórácsok stabil, recézett bükkfalécekből. Anyag: A szárítókamrában szárított bükkfalécek legalább 3 acélkötéllel vannak összekötve. A végek lezárása sárgaréz menetes szárakkal történik belső hatszög csavarokkal. A rugalmas gumilábak megakadályozzák a fa rács elcsúszását és nagyon kényelmes járást biztosítanak. A legtöbb olajnak és vegyszereknek ellenáll. Magasság: kb. 35 mm. Súly: kb. 13 kg/m2. Lehetséges rácsszélességek: 80, 100, 120, 150 cm. Lehetséges rácshosszok: Minden kívánt hosszban szállítható (a kezelhetőség határaira ügyelni kell). Tisztítás: Tekerje fel a farácsot.