Säkerhetsträtrall utan kantfasning, utan kantprofil Bredd 80 cm

Art-nr: 964850
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlister. Material: Kammartorkade bokträlistersom är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässingsgängstänger med insexskruvar. Elastiska gummifötterhindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Beständighet mot de flesta oljor och syror. Höjd: cirka 35 mm. Vikt: cirka 13 kg/m2. Möjliga trallbredder: 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga trallängder: Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop trätrallen.