Execuţie:
Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag. Material: Şipcile din lemn de fag uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oţel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu şuruburi cu locaş hexagonal. Picioarele elastice cauciucate împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Rezistenţă la majoritatea uleiurilor şi substanţelor chimice. Înălţime: cca 35 mm. Greutate: cca 13 kg/m2. Lăţimi posibile ale grătarului: 80, 100, 120, 150 cm. Lungimi posibile ale grătarului: Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenţie la limitele de manevrare). Curăţare: Derulaţi grătarul de lemn.